THK
精密ボールネジ(MBF形)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75116027
品番
MBF1404-3.7G2+233LC7A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
リード・寸法L
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B1(mm)
30
寸法D(Φmm)
30
寸法D1(Φmm)
54
寸法H(mm)
8
寸法K(mm)
4
寸法L(mm)
233
寸法L1(mm)
38
寸法PCD(mm)
42
寸法Tw(mm)
34
寸法d(Φmm)
14
寸法d1(mm)
5.5
寸法d2(mm)
9.5
寸法d3(mm)
14.3
寸法d4(mm)
11.2
寸法dc(Φmm)
11.8
寸法dp(Φmm)
14.3
寸法h(mm)
5.5
寸法l0(mm)
129
寸法l1(mm)
40
寸法l2(mm)
60
寸法l3(mm)
133
負荷回路数(列×巻)
1×3.7
リード(mm)
4
基本定格荷重C(kN)
5.7
基本定格荷重Co(kN)
11.1