※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0〜0.6 呼びAU 接続ねじG1/4B 注文コード75116564 品番GV50-123 0.6MPa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は圧力レンジ・呼び・接続ねじなど164種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。

圧力レンジ(MPa)0〜0.6 接続ねじG1/4B 呼びAU 種類グリセリン入圧力計 用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)約300 使用温度範囲(℃)-5〜45 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S 測定流体気体・液体 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。常用圧力の上限が定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75116564 GV50-123 0.6MPa 03768247 GV50-123 0.6MPa グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 長野計器 グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 長野計器 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(代替商品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
動力噴霧機の修理
有限会社渡辺機械 様 (建設業・工事業)

メーカーの部品は価格設定が高かったので、安く修理が出来て満足です。

対象商品:
10224786
2023-12-15
用途:
ボイラーメンテナンス時
SES 篠原エンジニアリングサービス 様 (建設業・工事業)

グリセリン入で針が暴れることもなく、安定して正確な圧力が見れます。

対象商品:
02001291
2022-03-12
用途:
水圧調整時
製造業

グリセリン入りなので、細かな圧力変動による針のビビりがないのと、スッキリしたデザイン、且つ60パイなので見やすい。この手の圧力計のほとんどがGネジですが、これはRネジなので、ねじ込み部品に直接接続できて使いやすい。意外に値段が高いGからRに変換する継手を買わなくて済むのでコストはトータルで高くないと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
02001395
2021-11-08
用途:
機械のメンテナンス時の目安具として
製造業

大きさもコンパクトで持ち運びには丁度よい大きさでした

1人が参考にしています
対象商品:
03768301
2020-03-08
用途:
高圧エアーの測定用
製造業

精度が高く 全く問題有りません、価格がもう少し安ければ5☆です

2人が参考にしています
対象商品:
03768274
2018-10-13
用途:
高圧洗浄機の吐出圧力の測定

さすがブランドの信頼感は抜群.
測定結果に安心が出来ることは何より重要.

1人が参考にしています
対象商品:
03770541
2019-06-10
用途:
窯業機械の真空度の計測に使用。
大好製管有限会社 様

今まで使用していたものが、ゼロの位置を指さなくなったため、修理のために購入した。使い方に問題があるのか耐久性に課題があるのかはよくわからないが、使い勝手が良いので、同じものを購入した。

対象商品:
03768335
2018-01-13
用途:
射出成型機の油圧確認

入荷が早そうなことからモノタロウさんで購入しました。
問題なく使用できています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする