精密リニアパック(ER形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75117305 品番 ER616+70L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
寸法C(mm)29 寸法D(mm)2.9 寸法E(mm)1.7 寸法F(mm)25 寸法G(mm)10 寸法H(mm)3.5 寸法K(mm)5.5 寸法L(mm)36 寸法L0(mm)70 寸法M(mm)6 寸法R(mm)9.2 寸法S(mm)M3 寸法T(mm)1.1 寸法T1(mm)1.4 寸法W(mm)15.6 寸法f1(mm)115 寸法f2(mm)85 寸法g(mm)5 寸法l(mm)1.8 質量(g)(インナ)5.6 ローラー数19 基本定格荷重C(N)71.6 基本定格荷重Co(N)125 質量(g/m)(アウタレール)268

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする