LT 6+300L SHAFT 中トルク形ボールスプライン(LT形)シャフト THK 75117533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中トルク形ボールスプライン(LT形)シャフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75117533 品番LT 6+300L SHAFT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400
この商品は44種類から選べます 他の種類を見る
適合スプラインナットLT形、LF形、LTR形、LTR-A形共通 軸長(mm)300 寸法g(mm)22.5 寸法f1(mm)120 寸法f2(mm)- 寸法f3(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする