※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの 直動部品
THKの ボールスプライン
中トルク形ボールスプライン(LT形)シャフト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75117576
品番
LT 8+500L SHAFT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,700
この商品は
44
種類から選べます
他の種類を見る
適合
スプラインナットLT形、LF形、LTR形、LTR-A形共通
軸長(mm)
500
寸法B2(mm)
60
寸法f1(mm)
90
寸法f2(mm)
-
寸法m2(mm)
M5