※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0〜0.2 呼びAU 接続ねじG3/8B 注文コード75117894 品番GV51-133 0.2MPa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は圧力レンジ・呼び・接続ねじなど142種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。

圧力レンジ(MPa)0〜0.2 接続ねじG3/8B 種類グリセリン入圧力計 ケース形状A枠(立型つば無し) 用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。 質量(g)約400 使用温度範囲(℃)-5〜45 呼びAU 外径(Φmm)75 精度±1.5%F.S 測定流体気体・液体 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。常用圧力の上限が定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75117894 GV51-133 0.2MPa 02001422 GV51-133 0.2MPa グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51 長野計器 グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51 長野計器 1個 9,998
欠品中
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(代替商品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03786264
2014-03-27
用途:
散水車の送給水
有限会社山下重機建設 様

散水車の送給水用に購入しました
ボディーがステンレスで非常に頑丈にできているようだったが・・・
グリセリンのエアー抜きがチャッチくてプラスチック
耐久性に疑問有

対象商品:
02001474
2012-04-26
用途:
冷却水ポンプ18.5kW 通常使用時圧力0.50〜0.70MPa
24時間運転 2台を半月毎に交代運転

2008年2月に購入し取り付けました。
それまで一般的な圧力計を使用してきましたが、
激しい振動や圧力の上下動の影響か、1年も寿命が持たず
ほぼ毎年取り替えている状態でした。

2012年4月現在、2台とも1度たりとも故障しておりません。
指針の挙動や精度も良く、ポンプの信頼性じたいも向上しました。
たいへん満足しております。

頭部の安全栓(黄色いキャップ)を引き上げた状態で使用するのですが、
最初のうち、この栓からごく微量の封入液が漏れ出るので、
この点だけは注意が必要です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする