フラットローラー(FT/FTW形)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)20 長さ(mm)60 注文コード75118355 品番FT3020+60L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は幅・仕様・長さなど30種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)20 長さ(mm)60 厚さ(mm)3 基本動定格荷重(kN)17.4 基本静定格荷重(kN)42.8 寸法B(mm)15.8 ピッチ(mm)5.51 寸法l(mm)60 ローラー数8 質量(g)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする