フラットローラー(FT/FTW形)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)26 長さ(mm)150 注文コード75118391 品番FT4026V+150L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は幅・仕様・長さなど30種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)26 長さ(mm)150 厚さ(mm)2.828 基本動定格荷重(kN)45.1 基本静定格荷重(kN)155 寸法B(mm)22.8 ピッチ(mm)6 寸法l(mm)150 ローラー数22 質量(g)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする