THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアローラー
フラットローラー(FT/FTW形)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
43
長さ(mm)
250
注文コード
75118416
品番
FT5043+250L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
幅・仕様・長さ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
43
長さ(mm)
250
厚さ(mm)
5
基本動定格荷重(kN)
122
基本静定格荷重(kN)
449
寸法B(mm)
37.8
ピッチ(mm)
11
寸法l(mm)
250
ローラー数
21
質量(g)
200