THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアローラー
フラットローラー(FT/FTW形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
30
長さ(mm)
250
注文コード
75118425
品番
FT5030V+250L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
幅・仕様・長さ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
30
長さ(mm)
250
厚さ(mm)
3.535
基本動定格荷重(kN)
78
基本静定格荷重(kN)
290
寸法B(mm)
21.8
ピッチ(mm)
7
寸法l(mm)
250
ローラー数
33
質量(g)
103