フラットローラー(FT/FTW形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)54 長さ(mm)400 注文コード75118434 品番FT10054+400L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は幅・仕様・長さなど30種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)54 長さ(mm)400 厚さ(mm)10 基本動定格荷重(kN)279 基本静定格荷重(kN)1000 寸法B(mm)46 ピッチ(mm)15.8 寸法l(mm)400 ローラー数24 質量(g)870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする