フラットローラー(FT/FTW形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)80 長さ(mm)500 注文コード75118452 品番FT10080+500L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は幅・仕様・長さなど30種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)80 長さ(mm)500 厚さ(mm)10 基本動定格荷重(kN)459 基本静定格荷重(kN)1900 寸法B(mm)71.8 ピッチ(mm)16 寸法l(mm)500 ローラー数29 質量(g)1610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする