THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアローラー
フラットローラー(FT/FTW形)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
30
長さ(mm)
150
注文コード
75118556
品番
FTW4030V+150L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
幅・仕様・長さ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
30
長さ(mm)
150
厚さ(mm)
30
基本動定格荷重(kN)
59
基本静定格荷重(kN)
220
寸法B(mm)
22.8
寸法b1(mm)
24.5
寸法Da(Φmm)
2.828
ピッチ(mm)
6
寸法l(mm)
150
ローラー数
22×2
質量(g)
94