フラットローラー(FT/FTW形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)35 長さ(mm)250 注文コード75118583 品番FTW5035V+250L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は幅・仕様・長さなど30種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)35 長さ(mm)250 厚さ(mm)35 基本動定格荷重(kN)102 基本静定格荷重(kN)411 寸法B(mm)26.8 寸法b1(mm)29 寸法Da(Φmm)3.535 ピッチ(mm)7 寸法l(mm)250 ローラー数33×2 質量(g)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする