THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアローラー
フラットローラー(FT/FTW形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
36
長さ(mm)
380
注文コード
75118601
品番
FTW10036V+380L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・仕様・長さ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
36
長さ(mm)
380
厚さ(mm)
36
基本動定格荷重(kN)
149
基本静定格荷重(kN)
507
寸法B(mm)
25
寸法b1(mm)
26.6
寸法Da(Φmm)
7.071
ピッチ(mm)
16
寸法l(mm)
380
ローラー数
23×2
質量(g)
700