THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアローラー
フラットローラー(FT/FTW形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
70
長さ(mm)
500
注文コード
75118626
品番
FTW10070V+500L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・仕様・長さ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
70
長さ(mm)
500
厚さ(mm)
70
基本動定格荷重(kN)
394
基本静定格荷重(kN)
1804
寸法B(mm)
52.8
寸法b1(mm)
56.5
寸法Da(Φmm)
7.071
ピッチ(mm)
13.5
寸法l(mm)
500
ローラー数
35×2
質量(g)
1790