THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの クロスローラー
リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
29.6
寸法W(mm)
14.2
注文コード
75119116
品番
LS827
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法W
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
5.5
寸法F(mm)
16
寸法H(mm)
4.7
寸法L(mm)
29.6
寸法L0(mm)
29.6
寸法L1(mm)
26
寸法M(mm)
8
寸法S×l(mm)
M2×2.7
寸法T(mm)
7.6
寸法W(mm)
14.2
寸法W1(mm)
6.2
寸法d1×d2×h(mm)
2.2×3.9×1.4
寸法f1(mm)
19
寸法ls(mm)
13
質量(g)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重C(kN)
39.2
基本定格荷重Co(kN)
68.6