THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの クロスローラー
リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
80
寸法W(mm)
50
注文コード
75119265
品番
LSC1015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法W
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
20
寸法F1(mm)
40
寸法F2(mm)
40
寸法G1(mm)
20
寸法G2(mm)
12.5
寸法J(mm)
-
寸法L(mm)
80
寸法M(mm)
25
寸法M1(mm)
16.5
寸法Q(mm)
-
寸法R(mm)
-
寸法S×l(mm)
M4×7
寸法T(mm)
24
寸法W(mm)
50
寸法ls(mm)
15
寸法m(mm)
5.5
シリンダ内径(Φmm)
10
推力(kN)
(理論)38.2