リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)80 寸法W(mm)70 注文コード75119292 品番LSC1515BSL5/12/24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は寸法L・寸法Wなど25種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)30 寸法B2(mm)30 寸法F1(mm)40 寸法F2(mm)40 寸法G1(mm)19 寸法G2(mm)28.5 寸法J(mm)29 寸法L(mm)80 寸法L0(mm)80 寸法M(mm)30 寸法M1(mm)21 寸法Q(mm)22 寸法R(mm)4 寸法S×l(mm)M5×8 寸法T(mm)21 寸法W(mm)70 寸法d1×d2×h(mm)5.2×9×5.5 寸法f1(mm)23 寸法f2(mm)40 寸法g1(mm)29.5 寸法g2(mm)21 寸法ls(mm)15 寸法m(mm)9 シリンダ内径(Φmm)15 推力(kN)(理論)86.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする