THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの クロスローラー
リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
110
寸法W(mm)
70
注文コード
75119301
品番
LSC1530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法W
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
30
寸法F1(mm)
60
寸法F2(mm)
60
寸法G1(mm)
25
寸法G2(mm)
35
寸法J(mm)
44
寸法L(mm)
110
寸法M(mm)
30
寸法M1(mm)
21
寸法Q(mm)
22
寸法R(mm)
4
寸法S×l(mm)
M5×8
寸法T(mm)
21
寸法W(mm)
70
寸法ls(mm)
30
寸法m(mm)
9
シリンダ内径(Φmm)
15
推力(kN)
(理論)86.3