曜日別特売
CRES500-050-12(DC12V) ロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ) THK 75119563

CRES500-050-12(DC12V) ロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ) THK 75119563
CRES500-050-12(DC12V) ロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ) THK 75119563
CRES500-050-12(DC12V) ロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ) THK 75119563

ロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大ストローク(mm)50
定格電流(A)4.3
内容量1個注文コード75119563品番CRES500-050-12(DC12V)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
最大ストローク(mm)50リード(mm)(ねじ)2定格電流(A)4.3質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)490±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75119597
2019-10-01
用途: 農業機械や重機のアクセルに使用。
多田テック

本体の取付部分が非常に弱い。左右に軽く傾けるだけで簡単に折れてしまう。プラスチックに粘りがない。それでもこの値段で他には製品がないのでリピートしてます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 75119606
2018-05-15
用途: 機械部品
有限会社東光

メーカー品なのでリミットスイッチの動作が信頼できる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする