ロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ)

(2件のレビュー)
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75119581 品番 CRES500-130-12(DC12V)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
最大ストローク(mm)130 リード(mm)(ねじ)2 定格電流(A)4.3 質量(g)700以下 寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時) 使用環境温度(℃)-10〜60(20〜80%RH以下) 推力(kN)(定格)490±10% 保存環境-20〜70℃(20〜80%RH以下)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75119597
2019-10-01
用途:
農業機械や重機のアクセルに使用。
多田テック 様

本体の取付部分が非常に弱い。左右に軽く傾けるだけで簡単に折れてしまう。プラスチックに粘りがない。それでもこの値段で他には製品がないのでリピートしてます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
75119606
2018-05-15
用途:
機械部品
有限会社東光 様

メーカー品なのでリミットスイッチの動作が信頼できる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする