セマック ドキュメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75120159 品番 MA-2111-20
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

用途に応じて選べる3サイズを揃えた、
12仕切り13ポケットのドキュメントファイルです
MA-2111はA4サイズがゆったりはいる、ちょっと大きめサイズ。
MA-2113はLサイズ写真、領収書、通帳、パスポート、クーポンチケットなどの収納に。

付属品カラー見出し 材質PP 幅(mm)30 レッド/半透明 サイズA4 寸法(縦×横)(mm)241×331 ポケット数13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする