画像準備中

カーチャージャー USB Power Delivery対応 65W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75121080 品番200-CAR124AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

USB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cポートと、USB Aポートを搭載した、カーチャージャーです。
USB Type-Cポートは、最大65WまでのUSB PD出力に対応し、PD対応機種へは最大55Vの高出力で急速充電ができます。
USB Type-Cポート、USB Aポートで同時充電する場合は、各ポート25Wまでの出力になります。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。
取っ手が付いているので、取り外しの際に引き出しやすくなっています。【ご注意】
USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。
USB Power Delivery充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。
12V車で使用する場合、USB PD出力は最大12Vになります。
USB充電ケーブルは付属していません。
純正USB Type-Cケーブル、またはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを使用してください。
ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする