MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。
Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。
半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。
MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。
ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。
柔軟性のあるフレキシブルアームで見やすい位置に自由に調整できます。
着脱式パッドは、面ファスナーで車のダッシュボードなどの平滑面に確実に固定できます。
MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】
本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。
必ずMagSafe対応スマートフォン
カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン
カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。