軒とい(ハイ丸)

(22件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75122327 品番 KQ5124
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
サイズ(軒とい)75 新茶 全長(mm)2700 材質硬質塩化ビニル樹脂 種類軒とい 分類軒系列部材
注意
※ハイ丸はアイアン素材ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:667

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
樋の補修に
農・林・水産業

今回二度目の購入です。このシリーズが一番しっくりきます。またリピートすると思います。

対象商品:
49653327
2024-04-12
用途:
雨樋の修理
サービス業

とにかく届けてもらえたことに感謝です。商品はさすがのPanasonic製でとてもよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
30819994
2023-06-20
用途:
事務所入口

事務所入口に雨樋が無く、雨天時に従業員が濡れるので、不満が出ておりました。
モノタロウサイトで探したところ、ちょうどいい長さの樋が見つかり助かりました。従業員からも好評です。また機会があればリピートさせてもらいます。

1人が参考にしています
対象商品:
75122327
2023-05-31
用途:
自分で、農機具置き場をパイプで作成致しました!
農・林・水産業

丁度良い長さの雨樋が見つからずにおりました。Yahoo検索でやっと見つけたのがモノタロウさんのホームページでした。色々と扱ってもらえるので助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
75122311
2023-02-06
用途:
物置屋根の自作

ホームセンターに在庫していない長尺の軒樋が通販で買えて助かりました。

対象商品:
30820335
2021-12-15
用途:
軒樋の取り替え
橋口商店 様

3.6m長尺な品物まで自宅に届けてくれ非常にありがたい

対象商品:
75122327
2021-06-04
用途:
雨漏り補修
サービス業

ガレージの雨漏りで屋根のフレームに沿って同じ個所から落ちて
車庫内が濡れるために此方の「とい」にて漏れる雨を受けて
水を逃がす仕組みを作った
送料込みでこの値段は地元のホームセンターで調達し自分で運ぶ手間を
考えると断然安い!助かりました

2人が参考にしています
対象商品:
49653327
2020-08-14
用途:
自宅雨樋の交換(DIY)
農・林・水産業

他のサイトだとこの軒樋(3600mm)は販売されていても、送料がべらぼうに高いです。
が、モノタロウさんだと無料。そりゃ、モノタロウさんで購入します。
大満足な商品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする