画像準備中

CM2-Z1 エアシリンダ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75122778 品番CDM2E25-50SZ1-A93ZS
参考基準価格(税別)¥9,580 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

豊富な取付支持金具。設置状況に合った取付支持が可能。取付け自由度の向上。
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加。シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
オートスイッチ位置微調整が容易。
ボスカットタイプによる全長短縮。

取付支持形式クレビス一体基本形 形式空気圧タイプ クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 作動方式単動:押出し 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)50 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ追記号1ヶ付 ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ適合有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線5m、適用電圧:DC24V、AC100V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする