BT640 BluetoothモノラルハンズフリーME2UC SEIWA(セイワ) 75122984

BT640 BluetoothモノラルハンズフリーME2UC SEIWA(セイワ) 75122984 BT640 BluetoothモノラルハンズフリーME2UC SEIWA(セイワ) 75122984 BT640 BluetoothモノラルハンズフリーME2UC SEIWA(セイワ) 75122984

BluetoothモノラルハンズフリーME2UC

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75122984 品番BT640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続(リンク)できるハンズフリーヘッドセットです。
車内や卓上での使用に便利な充電用クレードル付きです。クレードルにヘッドセットをセットするだけで充電ができます。着信時はクレードルからヘッドセットを外すだけで着信を受けられます。
音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れたBluetooth規格ver.4.0を採用。
マルチポイント接続に対応。2台のBluetooth搭載携帯電話を同時に待ち受け可能です。
1マイクCVCノイズキャンセリング機能搭載で、送信/受信の双方のノイズを軽減します。
手軽で耳にやさしいインイヤータイプ。2種類のイヤーピースを同梱しており、耳に合わせて交換できます。
A2DP(SCMS-T)対応で音楽やワンセグの音声出力も楽しめます。
接続完了や電源ON/OFFなどを音声で案内。
脱落予防のイヤーフックを付属。左右どちらの耳にも装着可能です。
メインスイッチ1回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。
ラストナンバーリダイヤルも可能。
使いやすい2ボタン式(プラス/マイナス)のボリューム調節機能付き。
iPhoneの画面上ステータスバーに電池残量アイコンを表示。iPhone5/4Sに搭載されているSiri起動に対応。
お車のシガーソケットから充電できるDC充電器を付属。DC12V/24V車対応です(マイナスアース車に限る)。
パソコンなどで充電できるUSB充電ケーブルを付属。
充電中も待ち受け可能。

付属品ヘッドセット(イヤーピース(小)イヤーフック装着済)、イヤーピース(大)、DC充電器、USBケーブル、充電クレードル、取り付けベース 仕様マルチポイント(2台まで対応)、マルチペアリング(8台まで対応)、アラーム音、充電ポート 質量(g)8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56.5×17.5×25 接続方式Bluetooth 使用距離範囲(m)10(見通し) 電池リチウムポリマー電池 充電時間(時間)約2 再生可能時間(音楽)最大約4.5時間 周波数(GHz)2.4 スペクトラム 通話時間最大約5時間 Bluetooth(仕様)Version4.0 Class2、(対応プロファイル)HSP、HFP、A2DP、AVRCP 待機時間最大約165時間 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛け式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75122984
2016-11-05
用途:
車の運転中
運輸・通信業

音質、装着感。いいです。
ただ、着信の時の接続がスリープになっているのですぐに繋がりません。10秒弱、かかります。
なので、早めに切られてしまうと掛け直しになる事もシバシバ。。。

対象商品:
75122984
2016-02-29
用途:
仕事での車移動とデスクワーク
サービス業

かけ心地がよく軽くて、耳が痛くならないのでずっと装着していられる。
充電器からはずしてリンクするまでがスピーディーで音声で案内が流れるのでわかりやすく、安心して受話する事が出来る。
良い買い物でした。

2015-03-08
用途:
運転中に使用

仕事柄、こういうも物が無いと不便でなりません。以前使っていた物が
多分、雨で壊れたので注意してます。充電用クレードルもオシャレで不満ないですね。

2015-03-08
用途:
運転中に使用

仕事柄、こういうも物が無いと不便でなりません。以前使っていた物が
多分、雨で壊れたので注意してます。充電用クレードルもオシャレで不満ないですね。

対象商品:
75122984
2015-12-04
用途:
ハンズフリに

ハンズフリーに購入 今のところ問題なし

対象商品:
75122984
2015-07-07
用途:
ハンズフリー
建設業・工事業

使い勝手は、とても良いです。

対象商品:
75122984
2014-06-11
用途:
運転中の通話
有限会社加藤技研 様 (建設業・工事業)

他の商品も使っていましたが、この商品が中々良いです。

対象商品:
75122984
2013-12-27
用途:
自動車運転中に使用しています。
エーワン工業 様

受信感度も良く、使い易いので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする