KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
ツナギカナグVB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75123587
品番
VB2060
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
6
使用荷重(t)
1.7
付属品
クサリピン、スプリングピン
トラスコ品番
469-2942
質量(kg)
0.34
タイプ
ピンタイプ
寸法t(mm)
7
寸法l(mm)
70
寸法b(mm)
48
寸法h(mm)
38
寸法p(mm)
39.5