※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)の 吊具用アイボルト
全方向アイボルト トルネード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
3
ねじ寸法M
30
使用荷重(kg)
8000
注文コード
75123887
品番
ACP-M30L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ねじ寸法M・使用荷重
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
軽量物用から重量物用まで
ねじ寸法M
30
自重(kg)
5.66
基本使用荷重(t)
8
トルク(N・m)
800
安全率
4:1
回転角度(°)
360
仕様
IDチップ埋込、全方向負荷OK、座面密着使用
ねじ径
3
使用荷重(kg)
8000
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲(°)
360、リング:180
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300