チェーンスリング アイタイプ トリプルスリング

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 75126877 品番 T-HM-HK
参考基準価格(税別)¥104,705 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。

使用荷重(t)3.2 タイプトリプルスリング リーチ寸法(L)(mm)1500 質量(kg)9.2 チェーン線径(Φmm)7
注意
※二段上の使用荷重のマスターリンクと一段上の使用荷重のハイカップリング(サブリンク用)を使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75126834
2015-11-24
用途:
鉄板吊り
アイワ建設株式会社 様

強度、作業性ともに悪くはないのですが、チェ−ンの長さは1.5mでは短く2.0mでは長いので、自由設定に出来ればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする