シャンク径d(Φmm)5
全長L(mm)150
材質HSS
ねじの種類M
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:82
トラスコ品番133-8374
形状下穴:止り
規格JIS
呼び寸法M4×0.7
等級P2
溝数3
下穴径(Φmm)3.38
山数0.7
ねじ長さ(mm)11
呼び4
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
加工止り穴用
食付2.5P
シャンク長ls(mm)40
首下長ln(mm)21
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422
寸法lk(mm)四角部:7
メーカー商品コードSPQ4.0IL15
シャンク四角部幅(mm)4