S700 A4 クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ) 75128717

S700 A4 クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ) 75128717
S700 A4 クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ) 75128717
S700 A4 クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ) 75128717
S700 A4 クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ) 75128717
S700 A4 クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ) 75128717
S700 A4 クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ) 75128717

A4 クロスカットシュレッダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード75128717品番S700
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

A4対応のクロスカットシュレッダー。金属ボディで独立式ダストボックスを採用。大容量1200枚収容可能。

質量(kg)約35.3ホワイト消費電力(W)355寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×335×845対応ホッチキス11号針まで対応使用電源(V)AC100ダストボックス容量(L)55.7(A4/約1200枚)給紙口幅(mm)230定格細断枚数(50Hz/60Hz)20/17枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.0/2.5付加機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー細断寸法(mm)4×40定格使用時間(分)30細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×335×845細断可能物ホッチキスリバース機能あり最大投入幅A4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする