質量(kg)約36.2
色ホワイト
消費電力(W)580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×335×845
対応ホッチキス11号針まで対応
使用電源(V)AC100
ダストボックス容量(L)55.7(A4/約2550枚)
給紙口幅(mm)230
定格細断枚数(50Hz/60Hz)15/14枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7/3
付加機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー
細断寸法(mm)2×8
定格使用時間(分)30
細断形状マイクロクロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×335×845
細断可能物ホッチキス
リバース機能あり
最大投入幅A4