2ローラーラミネーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75128735 品番 L215A4
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

コンパクトラミネーター。ウォームアップ時間60秒、A4加工時間60秒で操作カンタン。

適合サイズA4 ホワイト 質量(kg)約1.2 消費電力(W)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×140×74(リアトレー時D196mm) 設定温度(℃)High時140〜148、LOW時128〜138 操作ラミネート停止レバー、温度切り替えスイッチ(High/Low)、電源スイッチ ウォームアップ時間約60秒間 最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒)5.2(50Hz)、6.2(60Hz) ローラー数2 フィルム厚さ(μm)100/150対応 最大ラミネート幅(mm)220 対応フィルム厚さ(μm)100〜150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする