マイクロカットシュレッダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75128805 品番S66M
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

コンパクト設計ながら最大11枚細断出来てセキュリティ性能も高い。オールラウンドシュレッダー。ダストボックスをLEDで照らし細断屑がよく見える。

質量(kg)約9 ホワイト 消費電力(W)320(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×230×520 対応ホッチキス11号針まで対応 使用電源(V)AC100 ダストボックス容量(L)20(A4/約360枚) 給紙口幅(mm)311 定格細断枚数(50Hz/60Hz)9枚 付加機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー、スリープ機能 細断寸法(mm)2×14 最大細断枚数9枚 定格使用時間(分)10分 細断形状マイクロクロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×230×520 細断可能物ホッチキス リバース機能あり 最大投入幅311mm
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする