ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの 圧力計・表示器
アナログ表示付圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75129451
品番
DAS-102
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●圧力指示性能:3%F.S以内●内蔵マイクロスイッチ形式:SS-1-E-4(オムロン株式会社製)
質量(g)
180
使用温度範囲(℃)
+5〜+60
定格電圧(V)
AC:125、DC:30
接点構成
1a・b
最高使用圧力(MPa)
1
設定圧力範囲(MPa)
0.1〜0.9
繰返し精度
2%F.S以内
応差(MPa)
0.1以下