サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワダイレクトの ガジェットポーチ
ガジェットポーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75129584
品番
200-BAGIN024GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
小物をスリムに整理収納できる。
ストラップ付き。
色
グレー
質量(g)
約205
加工
撥水加工
セット内容
ハンドストラップ×1
材質(表面)
ポリエステル