ドッキングステーション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75130108 品番400-HUB091S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション
HDMIポート付き。
USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。
PD3.0 100W(20V 5A) 対応
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。
microSD、SDカードの読み書きができます。

仕様
●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)
●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C
●電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
●供給電流:900mA最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
●ポート数(合計):2ポート
●PD対応:対応
●PD仕様:100W(20V 5A)
●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス
●対応解像度:HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)、VGA:最大1920×1200(60Hz)
●デュアルディスプレイ対応:対応
●スロット:microSDカード
●最大対応メディア(SDメモリカード):512GB
●最大対応メディア(microSDカード):512GB
●対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。
●対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15
●対応OS Windows:11、10
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ケーブル長(m)約0.2m セット内容取扱説明書 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) アクセス方式CSMA/CD 電源電圧(V)5
注意
<対応メディアに関するご注意>
※全てを同時に使用できません。
※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。
※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。
※SDXCメモリーカード、microSDXCカードはフォーマット形式が「exFAT」なので「exFAT」対応OSを確認してください。
<対応機種に関するご注意>
※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。
※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする