ラミネーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75130178 品番400-LM011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

紙詰まりしにくい設計です。
印刷物の汚れや劣化を防ぐA3サイズ対応のラミネーターです。
印刷物をラミネートすることにより傷や汚れを防ぎ、長く使用することができます。
2本ローラータイプです。
60秒でウォームアップできる高速ウォームアップ仕様です。
A3サイズまで対応するので、ポスター・張り紙など大型の用紙もラミネートできます。
A4サイズや名刺など小さいサイズにも対応しています。
30分間の不使用で自動で電源OFFになる省エネ設計です。
万が一フィルムが詰まった場合でも、ローラーのすき間を広げ、フィルムを取り出せるリリースレバー搭載しています。

適合サイズA3 ホワイト 仕様●対応フィルム厚:100μm 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)800 方式ホットラミネート方式 電源コード(m)1.5 電源(AC100V)50/60Hz ウォームアップ時間60秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)約320(50Hz)、約400(60Hz) 最大ラミネート幅(mm)340 対応フィルム厚さ(μm)100
取扱説明書:あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする