LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の オフィス機器
LION (ライオン事務器)の 紙折り器
紙折機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75130939
品番
LF-S670
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥575,000
コート紙も折れるフルスペックモデル。
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1030×545×506
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
659×545×506
質量(kg)
30.6
用紙サイズ
A3〜B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)
紙質
40kg〜110kg(46.5g/m
2
〜127.9g/m
2
)、2つ折りは135kg(157g/m
2
)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙、特定のアート/コート紙
処理速度
1920〜14400枚/時(A4:2つ折り)
折り位置設定
自動
方式
折り方式:ストッパー方式
種類
折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り
消費電力(W)(50/60Hz)
50
カウンタ
枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)
検知方式
紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6
仕様
用紙積載量(上質55kg):500枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※梱包軒先渡しになります。
※ご購入後は1ヶ月以内に保証登録いただくようにお願い申し上げます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
40,300
/
税込
¥
44,330
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75130939
LF-S670
14988998
LF-S671
紙折機
LION (ライオン事務器)
1台
¥
569,800
税込
¥
626,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)