スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン製マグコップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
柄
ムーミン星
注文コード
75132174
品番
M310
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
柄
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて丈夫なメラミン製の子ども食器です。
小さな手でも持ちやすく、安定感のあるデザイン。
食洗機対応です。
材質
メラミン樹脂
食器の種類
子供用食器
柄
ムーミン星
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
約107×78×67(持ち手含む)
容量(mL)
約230
耐熱温度(℃)
120
注意
※電子レンジでの加熱はしないでください。
※煮沸消毒はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。