スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン製茶碗
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
柄
POOH/くまのプーさん プチフレンズ
注文コード
75132393
品番
M320
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
柄
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて丈夫なメラミン製の子ども食器です。
指を掛けやすい形状のフチと、浅めで指が届きやすく倒れにくい広めの高台で持ちやすく食べやすい♪
食洗機対応です。
材質
メラミン樹脂
食器の種類
子供用食器
柄
POOH/くまのプーさん プチフレンズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約105×48
容量(mL)
約240
耐熱温度(℃)
120
注意
※電子レンジでの加熱はしないでください。
※煮沸消毒はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。