メラミン製茶碗

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 プラレール19 注文コード75132479 品番M320
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫なメラミン製の子ども食器です。
指を掛けやすい形状のフチと、浅めで指が届きやすく倒れにくい広めの高台で持ちやすく食べやすい♪
食洗機対応です。

材質メラミン樹脂 食器の種類子供用食器 プラレール19 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約105×48 容量(mL)約240 耐熱温度(℃)120
注意
※電子レンジでの加熱はしないでください。
※煮沸消毒はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする