スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
抗菌食洗機対応PPランチ皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75132655
品番
XP17AG
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お子様のお食事に最適!
耐熱性に優れ、衝撃に強い材質でできた子供用ランチ皿です。
食洗機OK!
電子レンジOK!
材質
ポリプロピレン
食器の種類
子供用食器
柄
ムーミン スター(星柄)
寸法(mm)
約202×247×23
質量(g)
175
耐熱温度(℃)
140
仕様
使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤、加工方法:練込、加工部位:全体
注意
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※高周波加熱専用であるため、直火・オーブン及びグリルでの使用をしないで下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。