陶器茶碗(子供用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75133023 品番CHRB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

お気に入りのキャラクターと一緒に、楽しいお食事タイム♪
小さな手でも持ちやすいお子様にオススメの陶器製のお茶わんです。
電子レンジ・食洗機対応です。

材質陶器 食器の種類子供用食器 トミカ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約108×52.5 容量(mL)250 質量(g)180
注意
※陶器は割れるものです。洗浄やご使用時は丁寧にお取り扱いください。
※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする