アームチエア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード75135358 品番2021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

レジャーなどの様々なシーンで活躍する、スタンダードタイプのアームチェア。コンパクトサイズに収納できて、持ち運びもらくらく。肘置き部分には便利なカップホルダーが付属。背面はメッシュポケット採用で小物も収納できる。

用途椅子、チェアとして。 付属品キャリーバッグ 材質構造部材:フレーム/金属(スチール)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル 質量(kg)2.5 ベージュ 座面高(cm)40 本体寸法(cm)幅79.5×奥行46×高さ79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする