D52XW150WQDX7JP デジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ オーハウス 75136243

D52XW150WQDX7JP デジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ オーハウス 75136243
D52XW150WQDX7JP デジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ オーハウス 75136243
D52XW150WQDX7JP デジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ オーハウス 75136243
D52XW150WQDX7JP デジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ オーハウス 75136243
D52XW150WQDX7JP デジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ オーハウス 75136243
D52XW150WQDX7JP デジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ オーハウス 75136243

デジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
ひょう量(kg)60、150
最小表示(g)5、10
計量皿寸法(mm)500×500
内容量1個注文コード75136243品番D52XW150WQDX7JP
参考基準価格(税別)¥222,400販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

耐久性に優れたステンレス製の計量皿。
ステンレス製フレーム。
アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)。
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート。
RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。

ひょう量(kg)60、150計量皿寸法(mm)500×500質量(g)23000種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属最小表示(g)5、10本体寸法(mm)500×665×934表示形式デジタル繰返し性10/20g(標準偏差)測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド防塵防水性能IP68通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)直線性±10/20g安定時間(秒)1以内(代表値)アズワン品番63-5729-60材質(計量部)ステンレス製計量台、ステンレスフレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部:ステンレスポール長(mm)704
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする