曜日別特売
TSH6-M5M クイック継手六角穴付ストレート コガネイ 75137912

クイック継手六角穴付ストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじM5X0.8注文コード75137912品番TSH6-M5M
参考基準価格(税別)¥275販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
接続ねじM5X0.8形状六角穴付ストレート使用流体空気接続ねじ種類M適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする