曜日別特売
TSH10-03 クイック継手六角穴付ストレート コガネイ 75137991

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイック継手六角穴付ストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじ3/8注文コード75137991品番TSH10-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥360
接続ねじ3/8形状六角穴付ストレート使用流体空気接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100有効断面積(mm2)20推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ質量(g)28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75137991TSH10-0330164347ATSH10-03TSH10-03 クイック継手六角穴付ストレート コガネイ 30164347クイック継手六角穴付ストレートコガネイ1個
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする